フジ
工業用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55285957
品番
FD
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される、継目無容器7000L(47L)を2本搭載可能なハンドカーです。
用途
積載可能容器:酸素など7000L×2本積
質量(kg)
19.5
車輪径(Φmm)
330
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
540
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
900
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。