曜日別特売
unt-S アンティN 手桶S untシリーズ シンカテック 55285976

アンティN 手桶S untシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:154×139×262mm●重量:142g●材質:ポリプロピレン●カラー:シルバー注文コード55285976品番unt-S
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
折り返しがない、スッキリとした形と持ち手の部分をコンパクトに設計した軽めの手桶です。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。

仕様●サイズ:154×139×262mm●重量:142g●材質:ポリプロピレン●カラー:シルバーアズワン品番65-5723-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする