フジ
プロパン用運搬車 四輪S型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55285984
品番
FB50S-4
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。
用途
搭載可能容器:LPG50kg
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
370(主タイヤ)、130(副タイヤ)
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
580
車輪
エアータイヤ、プレスタイヤ
車幅(mm)
480
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。