曜日別特売
SB-L 注腸用パンツ 50枚×4箱入 SBシリーズ メディテックジャパン 55286396

注腸用パンツ 50枚×4箱入 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(4箱×50枚)アズワン品番65-5724-55注文コード55286396品番SB-L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

注腸・内視鏡検査用ディスポパンツです。

仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●ウエストサイズ:最大130cm●股下:41cm●全長:71cm●カラー:濃紺アズワン品番65-5724-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする