曜日別特売
IM1-24-PS1 投込型超音波霧化ユニット アズワン 55286466

投込型超音波霧化ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番65-5724-56
内容量1台注文コード55286466品番IM1-24-PS1
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,109
販売価格(税別)
9,190

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。
空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)
アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など

仕様●霧化ユニット数:1●振動子仕様:Φ20●駆動周波数:1.6~1.7MHz●振動子表面処理:Glass Glaze(ガラス素材上塗り)●霧化量:約400mL/h(水温・周囲温度25℃時)●中心粒子径:約4~5μm(マイクロメートル)※ 霧粒の大きさにはバラつきがあり、最多の割合で発生している粒子径●適正水位:振動子面から20~35mm(水位センサーアーチ上部から約5mm)●振動子寿命:約3,000時間(水の場合)●動作表示LED:青●使用液体:水道水●給水水温:5~50℃●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露なきこと)●定額電流:900mA±50mA●重量:約170g●外形寸法:Φ40×25mm(H)●接続コード:本体からアダプタ接続ジャックまで1,830mm●その他機能:水位センサー(空焚き防止機能)●アダプタ定格電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●アダプタコード長:約1,500mm●アダプタ重量:約530gアズワン品番65-5724-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする