仕様●霧化ユニット数:1●振動子仕様:Φ20●駆動周波数:1.6~1.7MHz●振動子表面処理:Glass Glaze(ガラス素材上塗り)●霧化量:約400mL/h(水温・周囲温度25℃時)●中心粒子径:約4~5μm(マイクロメートル)●適正水位:振動子面から20~35mm(水位センサーアーチ上部から約5mm)●振動子寿命:約3,000時間(水の場合)●動作表示LED:赤●使用液体:水道水●給水水温:5~50℃●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露なきこと)●定額電流:900mA±50mA●重量:約170g●外形寸法:Φ65×22mm(H)●接続コード:本体からアダプタ接続ジャックまで1,830mm●その他機能:水位センサー(空焚き防止機能)●アダプタ定格電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●アダプタコード長:約1,500mm●アダプタ重量:約530gアズワン品番65-5724-57