山田実業
ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(50m)
1巻(100m)
号数
2
30
40
50
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
55288048
品番
S1A2BA310020A
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
釣糸 漁業
色
クリアー
伸度(%)
0.45
強度(kg)
直線強度:4.10
標準内径(Φmm)
0.235
結節強力(kg)
3.1
号数
2
ひも・糸種類
糸