曜日別特売
S1A2BA310035A ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン) 山田実業 55288075

ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
号数3.5
内容量1巻(100m)注文コード55288075品番S1A2BA310035A
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途釣糸 漁業クリアー伸度(%)0.45強度(kg)直線強度:7.10標準内径(Φmm)0.31結節強力(kg)5.3号数3.5ひも・糸種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする