H06200 飛跳ねコート剤 クリスタルプロセス 55289238

飛跳ねコート剤

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード55289238品番H06200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。
作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤

用途
自動車ガラス用
性質撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L保持期間(日)約180危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798034
2017-09-22
用途: 車のメンテ

飛び跳ねコートと言うぐらいよく飛び跳ねます とても良いです。

2016-09-29
用途: お客様の車への作業

窓のウロコ除去を完璧にした場合の撥水はいいです。持続性も2、3ヶ月は大丈夫ですが毎月施工すれば完璧だと思います。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする