曜日別特売
NW10-6150 NWSドライバー10 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55290559

NWSドライバー10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55290559品番NW10-6150
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー

先端形状マイナス先端サイズ6.5軸長(mm)150寸法(mm)6.5×150全長(mm)255質量(g)90グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする