DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー1番竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55291006
品番
DVF-15-P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
適合機種
シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000
材質
竿:カーボン・金具:SS400
寸法(mm)
Φ6×585
質量(g)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※1番竿を交換後、2番竿から抜けないことを必ず確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません