曜日別特売
LF1-02P FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工 55291803

 

LF1-02P FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工 55291803
LF1-02P FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工 55291803
LF1-02P FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工 55291803
LF1-02P FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工 55291803

FVラック ケーブル支持金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード55291803品番LF1-02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
適合
(フランジ厚)3~13
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする