古河電工(古河電気工業)
CD-VEコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
78
60
78
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55292589
品番
CV-22CR
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Rタイプ~接着剤式
用途
プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
適合サイズ
CD-22/VE22
寸法A1(mm)
36
寸法A2(mm)
41
寸法L(mm)
78