曜日別特売
PFDI-42 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 55293569

 

PFDI-42 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 55293569
PFDI-42 プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 55293569

プラフレキPFD(2重構造)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)10
内径d(Φmm)40
アイボリー
外径D(Φmm)52
内容量1巻注文コード55293569品番PFDI-42
参考基準価格(税別)¥18,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。

外径D(Φmm)52内径d(Φmm)40アイボリー長さ(m)10規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)材質(外層)N2.5 Y8/1.5(マンセル記号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする