古河電工(古河電気工業)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
50
30
20
10
内径d(Φmm)
22
16
22
28
36
40
52
外径D(Φmm)
30.5
23
30.5
36.5
45.5
52
64.5
外径(Φmm)
把:590
把:640
把:620
把:660
把:670
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55293587
品番
PFDK-22N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,350
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
外径D(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
22
色
ブラック
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N2.0(マンセル記号)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55293587
PFDK-22N
39992253
PFDK-22N
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)
1巻
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました