古河電工(古河電気工業)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(m)
10
50
30
20
10
内径d(Φmm)
40
16
22
28
36
40
52
外径D(Φmm)
52
23
30.5
36.5
45.5
52
64.5
外径(Φmm)
把:620
把:590
把:640
把:620
把:660
把:670
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55293614
品番
PFDK-42
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
外径D(Φmm)
52
内径d(Φmm)
40
色
ブラック
長さ(m)
10
幅(mm)
把:210
質量(kg)
5
内径(Φmm)
把:420
規格
JIS C 8411
外径(Φmm)
把:620
材質(内層)
N1.0(マンセル記号)
材質(外層)
N2.0(マンセル記号)