曜日別特売
PFDK-54 プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業) 55293623

 

PFDK-54 プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業) 55293623
PFDK-54 プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業) 55293623

プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)10
内径d(Φmm)52
外径D(Φmm)64.5
外径(Φmm)把:670
内容量1巻注文コード55293623品番PFDK-54
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。

外径D(Φmm)64.5内径d(Φmm)52ブラック長さ(m)10幅(mm)把:250質量(kg)6内径(Φmm)把:420規格JIS C 8411外径(Φmm)把:670材質(内層)N1.0(マンセル記号)材質(外層)N2.0(マンセル記号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする