古河電工(古河電気工業)
防水コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合サイズ
22(本体)、22mm(ノック穴径(呼び))
注文コード
55294287
品番
PFS-22BKR-KN
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・適合サイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
寸法L(mm)
54
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
26
寸法l(mm)
12
適合サイズ
22(本体)、22mm(ノック穴径(呼び))
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。