PFS-36BKR-KN 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 55294305

PFS-36BKR-KN 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 55294305
PFS-36BKR-KN 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 55294305

防水コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合サイズPFD,PFS-36注文コード55294305品番PFS-36BKR-KN
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。

ブラック寸法L(mm)76寸法A(mm)57寸法B(mm)42寸法l(mm)13適合サイズPFD,PFS-36
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする