曜日別特売
PF-42D 両サドル 古河電工(古河電気工業) 55294628

 

PF-42D 両サドル 古河電工(古河電気工業) 55294628
PF-42D 両サドル 古河電工(古河電気工業) 55294628

両サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
グレー
寸法B(mm)101
内容量1袋(10個)注文コード55294628品番PF-42D
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。

付属品ベース付グレー寸法d(mm)5.5寸法A(mm)52寸法B(mm)101寸法C(mm)86.5寸法W(mm)26適合サイズPFD,PFS-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする