古河電工(古河電気工業)
両サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1パック(50個)
1パック(20個)
1袋(10個)
色
ブラック
グレー
アイボリー
ブラック
寸法B(mm)
101
63
70.5
80.5
90.5
101
112.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55294646
品番
PF-42D-K
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
付属品
ベース付
色
ブラック
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
86.5
寸法W(mm)
26
適合サイズ
PFD,PFS-42