曜日別特売
34135 サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA) 55295109

 

34135 サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA) 55295109
34135 サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA) 55295109
34135 サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA) 55295109
34135 サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA) 55295109
34135 サイクルカバー 一般車用 サギサカ(SAGISAKA) 55295109

サイクルカバー 一般車用

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード55295109品番34135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

20~27インチ対応のレギュラーサイズ破れにくい布製で、車体にフィットする立体構造。夜間に目立ちにくく、盗難に役立つブラックを採用。水の侵入を抑える撥水加工盗難防止!ワイヤーロックを通す穴付き。まくれ防止!スソをしぼるヒモ付き。風飛び防止!マジックテープ付き。

用途自転車本体用カバー材質本体:ポリエステル(表:撥水加工・裏:PUコーティング)ブラック寸法(cm)(高さ前)約103×(長さ)190×(高さ後)68 (最大幅:60)適合サイズ20~27インチ:一般ファミリー車・シティ車(一部の特殊な車種には、対応できない場合があります。アップハンドル仕様車など)
注意
※自転車のサイズに合ったものを選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55295109
2022-06-11
用途: 自転車のカバー
サービス業

素材はしっかりしています
軽く柔らかさ あるので 扱いやすいです
耐久性はこれからのため不明
サイズはもう少し大き方が余裕ができて被せる手間がかからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする