カナフレックス
難燃NEWカナレックス FEP管本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(50m)
注文コード
55299914
品番
NKLX-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥234,000
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚に変化をもたせた独自の構造で「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備えている
理屈リング形状なので接続などがより容易になった
長さ(m)
50
内径(mm)
150
外径(mm)
195
ピッチ(mm)
33
仕様
難燃タイプ
材質
難燃PE
形状
独立リング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55299914
NKLX-150
54514478
NFP-150
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)
1巻(50m)
¥
289,800
税込
¥
318,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)