曜日別特売
BMFXF-20LRS ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ ビーエム機器 55300010

BMFXF-20LRS ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ ビーエム機器 55300010
BMFXF-20LRS ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ ビーエム機器 55300010

ロボットフィルター付チップ 低吸着タイプ ラック BMFXFシリーズ

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
内容量1セット(4個×4800本)注文コード55300010品番BMFXF-20LRS
参考基準価格(税別)¥620,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

プレート用シール短期保存・搬送用
短期保存や搬送用に最適
インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としても使用可能
粘着タイプ
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:38.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3812-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする