- カナレックス FEP管本体 カナフレックス 55301323

- カナレックス FEP管本体 カナフレックス 55301323
- カナレックス FEP管本体 カナフレックス 55301323

カナレックス FEP管本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(20m)注文コード55301323品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,200

波付硬質合成樹脂管(FEP)カナレックスは、肉厚に変化を持たせた独自の構造で、従来管に比べて偏平、耐荷重強度を高めた地中電線管路です。
「曲げやすさ」「作業性の良さ」「経済性」を兼ね備え、ユーザーの大きな好評を得ています。

呼び寸法65長さ(m)20内径(mm)68外径(mm)87材質PEタイプ波がスパイラル形状ピッチ(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55301323-54513893FP-65- 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) 54513893地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)1巻
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55301174
2022-03-20
用途: 埋設電気配管
信光電気有限会社建設業・工事業

初めて使ってみました。
しっかりした造りでしたし、巻き癖もなく
綺麗に配管敷設出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする