BMSC0200617 リザーバー 12レーン 240ml BMSC0200617シリーズ ビーエム機器 55302320

リザーバー 12レーン 240ml BMSC0200617シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×5枚)注文コード55302320品番BMSC0200617
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。
目盛のないシンプルな広口タイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。

仕様●容量:20ml(最大22ml)●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3823-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする