曜日別特売
BMT-10GXLRS エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ ビーエム機器 55302670

BMT-10GXLRS エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ ビーエム機器 55302670
BMT-10GXLRS エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ ビーエム機器 55302670

エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード55302670品番BMT-10GXLRS
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ディープウェルプレート
サンプル収集、長期保存用
DNase, RNaseフリー
耐久性のあるポリプロピレン製
優れた耐薬品性
ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易
超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能
SBS規格
-80℃までの低温に耐性
原材料にバージンポリプロピレンを使うことで抜群の透明度と滑らかさを実現。サンプルの目視に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする