曜日別特売
BMT-200W セルセイバーチップ -200μl バルク BMT-200Wシリーズ ビーエム機器 55302706

セルセイバーチップ -200μl バルク BMT-200Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個×1000本)注文コード55302706品番BMT-200W
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする