ビーエム機器
セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5個×960本)
注文コード
55302715
品番
BMT-200WR
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
-1000μlで最もスタンダードな先端テーパーカットタイプ
通常の1000μlチップより細長くデザインされており、サンプルロスが少ない
バルクタイプ
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3824-99