曜日別特売
D1102A Labnetデジタルドライバス用オプション Labnet 55302986

Labnetデジタルドライバス用オプション

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード55302986品番D1102A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ホモジナイザー
フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー
エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意
ドライバスブロック(Digital Dry Baths専用ブロック Block)。それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウム製。加工されたブロックは温度を効率よく伝導。0.2mlチューブx20本用。

仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウムアズワン品番65-3828-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする