曜日別特売

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード55303650品番LHG-EP3810X
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

384well フルスカートタイプ:0.03ml
従来になく肉薄なのでスピーディーな熱伝導が可能
縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印あり
ウェル周辺にリムを設け、シーリング気密性をアップ
未滅菌
※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。チューブ内に浮遊する試料などの場合はチューブ側面を含め接触面積が大きいLH,LHGタイプが効果的。先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化しにくい形状でまた、固化した沈殿物などの再浮遊にも適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-47
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする