曜日別特売

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード55303729品番SNG-EPSL15
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

96well ハーフスカート・フルスカート用
各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付
縦(A~H)、横(1~12)に印字あり
取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付
未滅菌
※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
パワーツール用:1.5mLチューブ用ホモジナイザー。SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化しにくい形状でまた、固化した沈殿物などの再浮遊にも適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-58
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする