スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlキャップは1本ごとに独立0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌パワーツール用:1.5mLチューブ用ホモジナイザー。SN,SNGタイプはチューブ内壁の高さ分がフッ素樹脂のため、ステンレス軸に試料が接することはありません。先端部に溝があり、チューブ底部に試料が固化しにくい形状でまた、固化した沈殿物などの再浮遊にも適しています。