曜日別特売
DP-6050TSL 飛沫感染対策パネル LION (ライオン事務器) 55305399

飛沫感染対策パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
パネルサイズ(mm)W600×H500-650
内容量1台注文コード55305399品番DP-6050TSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

金属製T字脚で簡単設置。安定した脚がついているため、転倒などを気にせず業務を行える。50mmピッチで隙間の高さ調整可能。

用途オフィスや受付窓口での飛沫感染防止対策としてパネルサイズ(mm)W600×H500-650材質パネル:透明塩ビ(耐アルコール)、脚:スチールRoHS指令(10物質対応)対応脚(mm)300(前後150)パネル厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする