曜日別特売
SS-1FAL 消毒液スタンド LION (ライオン事務器) 55305435

 

SS-1FAL 消毒液スタンド LION (ライオン事務器) 55305435
SS-1FAL 消毒液スタンド LION (ライオン事務器) 55305435

消毒液スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード55305435品番SS-1FAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応

用途消毒液のスタンドとして仕様脚付材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)タイプスタンドタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする