曜日別特売
T345V キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 バイオレット T345Vシリーズ Simport 55306836

キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 バイオレット T345Vシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×500枚)注文コード55306836品番T345V
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マイクロチューブ
重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製
しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様
見やすい目盛、書き込みスペース付
フタの開閉がしやすい
アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け
オートクレーブ可能
DNase、RNase フリー
滅菌済および未滅菌チューブ

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:バイオレット●材質:P.Pアズワン品番65-3852-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする