レイメイ藤井
ケプトクリアペンポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
レッド
ネイビー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55307133
品番
KPF902R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
透明窓で中身が見えて取り出しやすい。マチがあってたっぷり入る。
用途
ペンケース
材質
表地:PVC、裏地:PVC(メッシュ繊維入)
色
レッド
本体質量(g)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×95×60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55307133
KPF902R
15449667
KPF6031GM
ケプト クリアペンケース
レイメイ藤井
1個
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)