曜日別特売
SLG-S390 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307596

※元白商品画像

SLG-S390 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307596
SLG-S390 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 55307596

サポートリフタ 伸腕

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
全長(cm)160~390
内容量1個注文コード55307596品番SLG-S390
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。

用途
建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf全長(cm)160~390伸長(cm)(伸縮部)最大120・(シャフト)最大110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

伸・耐・快を備えた職人の相棒【新潟精機】サポートリフター”伸腕”
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする