曜日別特売
101770 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS) 興研 55308479

 

101770 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS) 興研 55308479
101770 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS) 興研 55308479

取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型(サイズS)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード55308479品番101770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも

用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする