曜日別特売
127523 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研 55308497

 

127523 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研 55308497
127523 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研 55308497

取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード55308497品番127523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能

用途防じん仕様KBフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする