曜日別特売
MF3D-WHITE MIDIFIGHTER3D DJ TechTools 55309276

MIDIFIGHTER3D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55309276品番MF3D-WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

MIDI FIGHTER 3Dは高耐久性アーケードボタンとジャイロセンサーで直感的に
操作可能なMIDIコントローラーです。
DJ / DAWソフトウェアなどUSB-MIDIで制御するソフトウェアであれば使用可能です。
フルカラーLEDボタンやセンサー機能等利用したエフェクトなどのコントロールにより、
DJや演奏時にオーディエンスに向けた視覚的なアピールができます。
日本製アーケードボタンを採用。
・高性能なMIDIコントローラー。高耐久性日本製アーケードボタンを採用
・各ボタンすべてにフルカラーLED内蔵。ボタンの色はソフトウェアにて変更可能
(ダウンロードが必要です)
・全3軸のジャイロセンサー内蔵。左右前後の傾きでDAWやDJソフトのエフェクターなどを
コントロール可能
・本体横には6個のファンクションボタン
・専用ユーティリティーソフトで本体カスタマイズ可能(ダウンロードが必要です)
・Native Instruments「Traktor」、Ableton「Live」用のマッピングソフトデータあり
(ダウンロードが必要です)

仕様
16ボタン×4バンク、高耐久性500万回プッシュ可能!、アーケードゲーム機でも、よく使用されている三和製スイッチを採用、サイド6ボタン、USBバスパワー動作、ジャイロセンサー内蔵、MIDI FIGHTER ユーティリティーソフトウェア ダウンロード・Download For Mac:https://s3.amazonaws.com/djtt-utility/mf_utility_installers/Midi_Fighter_Utility_OSX.dmg
・Download For PC:https://s3.amazonaws.com/djtt-utility/mf_utility_installers/Midi+Fighter+Utility+Win.exe
付属品USBケーブルホワイト質量(g)530対応OSMac:OS X 10.7以上、PC:Windows 7以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×55USBタイプUSB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする