東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 ホワイト 10双入 FD928C-01シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55310336
品番
FD928C-01 L
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
密着用ヘラ付
シワ・キズになりにくく、はがしやすい
水やゴミが入りやすい流し台と壁などのすき間をしっかりふさぎます。
軟質アルミニウムにポリエステルをラミネート加工した高級タイプです。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ホワイト●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-66