FD928C-02 M ワンタッチ式腕章 ブルー 10双入 FD928C-02シリーズ 東洋リントフリー 55310354

ワンタッチ式腕章 ブルー 10双入 FD928C-02シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ブルー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入注文コード55310354品番FD928C-02 M
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

釘で止めて丸形ケーブルを固定させます。

仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ブルー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入アズワン品番65-3865-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする