曜日別特売
- TC 18-8アイススコップ穴明 テーブルクラフト 55310817

TC 18-8アイススコップ穴明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-3874-17注文コード55310817品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

HOOKED EDGE(フックドエッジ) 耳部にワイヤーが入っていて、リムに引っ掛け式となっています。

仕様●サイズ:中●幅×奥行×全長(mm):78×130×250●穴径:5mm●商品番号:BSKD102●カタログコード:8-0843-0902アズワン品番65-3874-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする