エスコ
プラグ(エアーホース用) EA140KAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-3882-59
65-3882-59
65-3882-60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55311736
品番
EA140KA-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
仕様
●適合ホース内径:6.5mm●適合ホース外径:10mm●使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄クロムメッキ
アズワン品番
65-3882-59