エスコ
ソケット(エアーホース用) EA140KBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-3882-62
65-3882-61
65-3882-62
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55311770
品番
EA140KB-8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
仕様
●使用圧力:1.5MPa●適合ホース内径:8.5mm●適合ホース外径:12.5mm●材質:鋼鉄クロムメッキ
アズワン品番
65-3882-62