エスコ
広口ポリ容器 EA508TGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55312330
品番
EA508TG-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(mL):180●サイズ(mm):Φ82×50●材質:本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン●重量:30g
アズワン品番
65-3884-38