エスコ
広口ポリ容器 EA508TGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55312339
品番
EA508TG-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(mL):265●サイズ(mm):Φ82×72●材質:本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン●重量:35g
アズワン品番
65-3884-39
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55312339
EA508TG-62
55312330
EA508TG-61
広口ポリ容器 EA508TGシリーズ
エスコ
1個
¥
245
税込
¥
270
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)