曜日別特売
EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436

EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436
EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436
EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436
EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436
EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436
EA534FD-220 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ 55312436

電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード55312436品番EA534FD-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
5,220

太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。

仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:FCI-119●全長(mm):223●切断能力(Φmm):ピアノ線/2.0 鉄線/3.4 VVF/2.6×3芯●サイズ:A/223mm、B/39mm、C/54mm、D/14.5mm、E/25mm、F(刃長)/24mm●ハンドル:蓄光●材質:CRV-70C●重量(g):412アズワン品番65-3884-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする