曜日別特売
EA599RB-21 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ エスコ 55312689

EA599RB-21 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ エスコ 55312689
EA599RB-21 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ エスコ 55312689

竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●全長:413mm●刃長:240mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.7mm●刃材質:SK材●適用材:竹材注文コード55312689品番EA599RB-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,388
販売価格(税別)
3,080
仕様●全長:413mm●刃長:240mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.7mm●刃材質:SK材●適用材:竹材アズワン品番65-3885-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする